材質 = 難燃性ABS
奥行き = 220 mm
高さ = 44 mm
幅 = 110 mm
外形寸法 = 220 x 110 x 44mm
範囲 = 1599
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1599
ノックアウトの数 = 2
重量 = 245g
防爆 = なし
難燃性バージョンの難燃性等級はUL94V-0. ハンドヘルド道具ケース. 難燃性ABS成形又は汎用ABSプラスチック成形 2ピースラップジョイント構造 IP54適合 非常に深い上部と浅いベースセクション 上部にキーパッドやディスプレイなどの収納部 タップ加工の一体型黄銅ブッシュにPhilips小ねじをねじ込むか(難燃性バージョン)、又はセルフタッピングねじ(汎用バージョン)でふたを固定 ベースに壁面取り付け用のノックアウト成形 上部とベースに基板実装用のボス x 6 上部に垂直カードガイド


