Hammond, 難燃性ABS, 高さ:55.1 mm, 奥行き:131.5 mm 1594DBK

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:55.1 mm, 奥行き:131.5 mm 1594DBK - HAMMOND

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 131.5 mm
高さ = 55.1 mm
幅 = 66.3 mm
外形寸法 = 131.5 x 66.3 x 55.1mm
範囲 = 1594 年
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1594
重量 = 140g
防爆 = なし

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814270041594DBK
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする