材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 100 mm
高さ = 21 mm
幅 = 50 mm
外形寸法 = 100 x 50 x 21mm
範囲 = 1591
色 = 透明赤
蓋色 = 透明赤
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1591
ノックアウトの数 = 0
重量 = 51g
RALコード = RAL 3011
半透明ボックス、赤. 基板取り付け用にデザインされた半透明赤外線ポリカーボネート製エンクロージャ. UL94V-0に準拠した半透明の難燃性ポリカーボネート 赤外線デバイスの光をほとんど完全に透過。部品、センサ、又はインジケータが見える必要のあるデバイスに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCBsカードに対応 2ピースラップジョイント構造でIP54の保護を実現 ふたはPhillipsのM3 x 10 mmの小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定され、繰り返し取り外しが可能 外面高さにはふたの高さ4 mmを含む