曜日別特売

Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:40.6 mm, 奥行き:119.4 mm 1554C2GY

Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:40.6 mm, 奥行き:119.4 mm 1554C2GY - HAMMOND

材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 119.4 mm
高さ = 40.6 mm
幅 = 66 mm
外形寸法 = 4.70 x 2.60 x 1.60インチ
IP保護等級 = IP68
シリーズ = 1554

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814328301554C2GY
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする