曜日別特売

Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:119.4 mm, 奥行き:238.8 mm 1554VB2GY

Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:119.4 mm, 奥行き:238.8 mm 1554VB2GY - HAMMOND

材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 238.8 mm
高さ = 119.4 mm
幅 = 160 mm
外形寸法 = 9.4 x 6.3 x 4.7インチ
範囲 = 1554
シリーズ = 1554

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814245791554VB2GY
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする