曜日別特売

PIN, SOLID, SIZE 20, 16-18AWG, NI

PIN, SOLID, SIZE 20, 16-18AWG, NI - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

タイプ = ピン
シリーズ = DEUTSCH
オス/メス = オス
表面処理:コンタクト = ニッケル
TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピン Terminal の直径が 1.02 mm です。DEUTSCHソリッドコンタクトは4~22 AWG (25~0.35 mm2)のワイヤを終端し、ピン及びソケットそれぞれに5種類のサイズを用意しています。それらは av であるプライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - 圧着

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814208260460-010-20141
オープン
519,800
571,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする