曜日別特売

Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA88A-AU

Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA88A-AU - MICROCHIP

ファミリー名 = ATmega88A
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 32
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 1 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 2
標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V
幅 = 7.1mm
Microchip ATmega328 CMOS 8 ビットマイクロコントローラは、 AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースにしています。この製品は、 2.7 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。8 KB の ISP フラッシュメモリを備え、 read-whi-write 機能搭載、 512 B EEPROM 、 1 KB SRAM 、汎用 I/O ライン x 23 、汎用作業レジスタ x 32 、フレキシブルタイマ / カウンタ x 3 (比較モード、内部 / 外部割り込み)、シリアルプログラマブル USART 、バイト指向 2 線シリアルインターフェイス、 SPI シリアルポート、 6 チャンネル 10 ビット A/D コンバータを搭載しています ( TQFP / QFN / MLF パッケージの 8 チャンネル)、内部発振器を備えたプログラマブルウォッチドッグタイマ、 5 種類のソフトウェア選択可能な省電力モードを備えています。最大 20 MIPS @ 20 MHz のスループット オンチップ 2 サイクルマルチプライヤ オンチップブートプログラムによるインシステムプログラミング ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック 独立したプリスケーラと比較モードを備えた 2 つの 8 ビットタイマ / カウンタ 16 ビットタイマ / カウンタ x 1 、プリスケーラ、比較モード、キャプチャモード マスタ / スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 2 線式シリアルインターフェイス 独立したオンチップ発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです オンチップアナログコンパレータ ピンの変更時に中断及びウェイクアップ DebugWIRE オンチップデバッグシステム パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 較正済みの発振器を内蔵 外部及び内部割り込みソース TQFP-32 パッケージ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81414429ATMEGA88A-AU
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする