Littelfuse サイリスタ, SCR, 600V, MCR708AT4G

Littelfuse サイリスタ, SCR, 600V, MCR708AT4G - LITTELFUSE

サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 35A
実装タイプ = 表面実装
最大ゲートトリガー電流 = 300μA
最大ゲートトリガー電圧 = 1V
最大保持電流 = 10mA
ピン数 = 3
寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 18V
位相制御サイリスタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81442508MCR708AT4G
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする