ファミリー名 = ATmega32U2
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 32
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 1.024 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 2
標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 V
幅 = 7mm
AVR 拡張 RISC アーキテクチャベースの Microchip ATmega32U2 CMOS 8 ビットマイクロコントローラです。この製品は、 2.7 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。AVR コアは、豊富な命令セットと 32 の汎用作業レジスタを組み合わせます。32 KB のインシステムプログラマブルフラッシュ( Read-While-Write 機能搭載)、 1024 バイト EEPROM 、 1024 バイト SRAM 、 22 個の汎用 I/O ライン、 32 個の汎用作業レジスタ、比較モード / PWM を備えたフレキシブルタイマ / カウンタ x 2 、 USART x 1 、内蔵発振器付きプログラマブルウォッチドッグタイマ、 SPI シリアルポート、 debugWIRE インターフェイスを備えています。 オンチップデバッグシステムやプログラミング、及び 5 つのソフトウェアで選択可能な省電力モードへのアクセスにも使用されます。アイドルモードでは、 SRAM 、タイマ / カウンタ、 SPI ポート、及び割り込みシステムが機能を継続しながら、 CPU が停止します。パワーダウンモードではレジスタの内容が保存されますが、発振器はフリーズし、次の割り込み又はハードウェアリセットが発生するまで、他のすべてのチップ機能は無効になります。最大スループット: 16 MIPS @ 16 MHz リセット後にハードウェア的に作動するオンチップブートプログラムによる、インシステムプログラミング ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック USB 2.0 フルスピードデバイスモジュールにより、転送完了時に割り込みが発生します USB バスリセット時のマイクロコントローラのリセット(接続解除なし マイクロコントローラ要求時の USB バス切断 独立したプリスケーラと比較モード付きの 8 ビットタイマ / カウンタ x 1 ( 8 ビット PWM チャンネル x 2 ) 16 ビットタイマ / カウンタ x 1 、独立のプリスケーラ、比較、キャプチャモード( 8 ビット PWM チャンネル x 3 )付き マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス 独立したオンチップ発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです オンチップアナログコンパレータ ピンの変更時に中断及びウェイクアップ パワーオンリセットとプログラム可能なブラウンアウト検出 較正済みの発振器を内蔵 外部及び内部割り込みソース QFN32 ( 5 x 5 mm ) / TQFP32 パッケージ


