曜日別特売

Microchip マイコン, 32-Pin VQFN ATMEGA328PB-MU

Microchip マイコン, 32-Pin VQFN ATMEGA328PB-MU - MICROCHIP

ファミリー名 ATmega
パッケージタイプ VQFN
実装タイプ 表面実装
ピン数 32
デバイスコア AVR
データバス幅 8bit
プログラムメモリサイズ 32 kB
最大周波数 20MHz
RAMサイズ 2 kB
USBチャンネル 0
PWMユニット数 1
SPIチャンネル数 2
標準動作供給電圧 5.5 (最大) V
幅 5.1mm
Microchip Technology マイクロMicrochip Technology ATMEGA ファミリタイプの VQFN パッケージは、 Pico Power テクノロジー ビットマイクロコントローラを搭載した表面実装の 32 ピン AVR RISC ベースプロセッサです。最大定格電圧は 5.5 です。このマイクロコントローラは最大速度 20 MHz で動作し、 32 KB ISP フラッシュプログラムメモリ、 KB 内蔵 SRAM 1 KB EEPROM を搭載しています。27 のプログラム可能な汎用 I/O ラインを備えています。TQFP QFN MLF パッケージの チャンネル 10 ビット ADC 、内部発振器を備えたプログラマブルウォッチドッグタイマ、 種類のソフトウェア選択可能な省電力モードを備えています。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度のバランスをとりながら、 MIPS/MHz に近いスループットを達成しています。特長と利点 PWM チャネル 10 131 個の強力な命令 ほとんどのシングルクロックサイクル実行 32x8 汎用レジスタ 外部および内部の割り込みソース 完全スタティック動作 オンチップ サイクルマルチプライヤ 動作温度範囲: -40 C 105 C 周辺機器タッチコントローラ (PTC) パワーオンリセットおよびプログラム可能なブラウンアウト検出 アイドル、 ADC ノイズリダクション、省電力、パワーダウン、スタンバイ、拡張スタンバイの つのスリープモード 3 つの 16 ビットタイマ カウンタには、個別のプリスケーラ、比較モード、およびキャプチャモードがあります 2 つの ビットタイマ カウンタには、個別のプリスケーラと比較モードがあります フラクショナルボーレートジェネレータ付き USART 2 、自動ボーレート検出、フレーム開始検出 汎用用 線式 UART シリアル通信モード 書き込み 消去サイクル 10 000 フラッシュ 100 000 EEPROM用途組み込みシステム LCD モニタおよび TV モバイル PC ドッキング PC マザーボード プリンタとスキャナ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81415104ATMEGA328PB-MU
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする