ファミリー名 ATmega
パッケージタイプ TQFP
実装タイプ 表面実装
ピン数 44
デバイスコア AVR
データバス幅 8bit
プログラムメモリサイズ 64 kB
最大周波数 20MHz
RAMサイズ 4 kB
USBチャンネル 0
PWMユニット数 1
SPIチャンネル数 1
標準動作供給電圧 5.5 (最大) V
幅 10.1mm
Microchip Technology マイクロMicrochip Technology ATMEGA ファミリタイプの TQFP パッケージは、表面実装型の 44 ピン CMOS プロセッサ ビットマイクロコントローラを備えています。最大定格電圧は 5.5 です。このマイクロコントローラは最大速度 20 MHz で動作し、 64 KB ISP フラッシュプログラムメモリ、 KB の内蔵 SRAM 2 KB EEPROM を備えています。リアルタイムカウンタ、 PWM 8 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ、ウォッチドッグタイマ( WDT )を備えています。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度を最適化しながら、 MIPS/MHz に近いスループットを達成しています。特長と利点 131 個の強力な命令 ほとんどのシングルクロックサイクル実行 32 8 の汎用作業レジスタ 32 本のプログラム可能な I/O ライン 外部および内部の割り込みソース 完全スタティック動作 オンチップ サイクルマルチプライヤ 動作温度範囲: -40 C 85 C パワーオンリセットおよびプログラム可能なブラウンアウト検出 PWM チャネル 6 アイドル、 ADC ノイズリダクション、省電力、パワーダウン、スタンバイ、拡張スタンバイの つのスリープモード フラクショナルボーレートジェネレータ、自動ボーレート、フレーム開始検出を備えた つの USART 書き込み 消去サイクル 10 000 フラッシュ 100 000 EEPROM用途組み込みシステム LCD モニタおよび TV モバイル PC ドッキング PC マザーボード ポータブルハブボックス プリンタとスキャナ


