曜日別特売

Littelfuse サイリスタ, SCR, 16A, 400V, 2N6507G

Littelfuse サイリスタ, SCR, 16A, 400V, 2N6507G - LITTELFUSE

定格平均オン電流 = 16A
サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = TO-220AB
繰返しピーク逆方向電圧 = 400V
サージ電流レーティング = 250A
実装タイプ = スルーホール
最大ゲートトリガー電流 = 30mA
最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V
最大保持電流 = 40mA
ピン数 = 3
寸法 = 10.28 x 4.82 x 9.28mm
繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA
位相制御サイリスタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814255862N6507G
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする