Littelfuse サイリスタ, SCR, 2.55A, 600V, C106M1G

Littelfuse サイリスタ, SCR, 2.55A, 600V, C106M1G - LITTELFUSE

定格平均オン電流 = 2.55A
サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = TO-225
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 20A
実装タイプ = スルーホール
最大ゲートトリガー電流 = 0.2mA
最大ゲートトリガー電圧 = 0.8V
最大保持電流 = 3mA
ピン数 = 3
寸法 = 7.74 x 2.66 x 11.04mm
動作温度 Max = +110 ℃V
位相制御サイリスタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81426040C106M1G
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする