Littelfuse トライアック, 400V, 4A, 3-Pin TO-225

Littelfuse トライアック, 400V, 4A, 3-Pin TO-225 - LITTELFUSE

定格平均オン電流 = 4A
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-225
最大ゲートトリガー電流 = 30mA
繰返しピーク逆方向電圧 = 400V
サージ電流レーティング = 30A
ピン数 = 3
最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 400V
最大保持電流 = 30mA
寸法 = 7.74 x 2.66 x 11.04mm
長さ = 7.74mm
幅 = 2.66mm
高さ = 11.04mm
繰返しピークオフステート電流 = 2mA
トライアック、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814364792N6073AG
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする