Littelfuse トライアック, 600V, 12A, 3-Pin TO-220

Littelfuse トライアック, 600V, 12A, 3-Pin TO-220 - LITTELFUSE

定格平均オン電流 = 12A
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220
最大ゲートトリガー電流 = 50mA
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 105A
ピン数 = 3
最大ゲートトリガー電圧 = 1.7V
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 800V
最大保持電流 = 50mA
寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm
長さ = 10.28mm
幅 = 4.82mm
高さ = 15.75mm
ピークオンステージ電圧 = 1.55V
トライアック、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81442438BTA12-600BW3G
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする