材質 = アルミニウム
高さ = 46.9 mm
幅 = 86.8 mm
外形寸法 = 46.92 x 86.83 x 151mm
範囲 = 1457
色 = 銀陽極酸化
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1457
重量 = 233g
防爆 = なし
Hammond 1457押し出し成形アルミエンクロージャ. Hammond 1457シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、一体型ベゼル付きの2枚のダイキャストアルミ製エンドパネルが付属します。 このエンクロージャは、基板とインターフェイス接続するか、基板を収納するように設計されています。. 特長と利点. 1.5 mm厚の押出アルミの頑丈なボディ構造 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平にスライドさせて固定 押出成形のボディには、ラベルやメンブレンキーパッド用のくぼみを用意 黒サテン粉体塗装仕上げのエンドパネル IP65保護