Littelfuse トライアック, 600V, 12A, 3-Pin TO-220AB

Littelfuse トライアック, 600V, 12A, 3-Pin TO-220AB - LITTELFUSE

定格平均オン電流 = 12A
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AB
最大ゲートトリガー電流 = 35mA
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 100A
ピン数 = 3
最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V
最大保持電流 = 40mA
寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm
長さ = 10.28mm
幅 = 4.82mm
高さ = 15.75mm
繰返しピークオフステート電流 = 2mA
トライアック、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81443470MAC12MG
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする