onsemi ツェナーダイオード 33V 表面実装 40 W

onsemi ツェナーダイオード 33V 表面実装 40 W - onsemi

ダイオード構成 = コモンアノードV
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 40 W
パッケージタイプ = SOT-23
ツェナータイプ = 双方向
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 3
テスト電流 = 1mA
最大逆漏れ電流 = 50nA
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1mm
標準電圧温度係数 = 30.4mV/℃
SOT-23 パッケージでは、 2 つの個別の単方向構成または単一の双方向構成が可能です 動作 Peak 逆電圧範囲: 3 → 26 V 標準ツェナー降伏電圧範囲: 5.6 → 33 V Peak Power : 24 又は Watts @ 1.0 ms (単方向) 人体モデルごとのクラス N ( 16 kV 超)の ESD 定格 Peak Pulse Current 低漏洩電流<: 5.0 μ A 機械的特性: ケース:無骨、転写成型、熱硬化性プラスチックケース 仕上げ:耐腐食性仕上げ、簡単にはんだ付け可能 はんだ付け用の最大ケース温度: 260 ° C ( 10 秒間) 最適な自動基板アセンブリ用のパッケージです 高密度用途向けの小型パッケージサイズ 8 mm テープとリールが用意されています 鉛フリーパッケージを用意

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81448930SZMMBZ33VALT1G
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする