ダイオード構成 = コモンアノードV
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 40 W
パッケージタイプ = SOT-23
ツェナータイプ = 双方向
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 3
テスト電流 = 1mA
最大逆漏れ電流 = 50nA
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1mm
標準電圧温度係数 = 30.4mV/℃
SOT-23 パッケージでは、 2 つの個別の単方向構成または単一の双方向構成が可能です 動作 Peak 逆電圧範囲: 3 → 26 V 標準ツェナー降伏電圧範囲: 5.6 → 33 V Peak Power : 24 又は Watts @ 1.0 ms (単方向) 人体モデルごとのクラス N ( 16 kV 超)の ESD 定格 Peak Pulse Current 低漏洩電流<: 5.0 μ A 機械的特性: ケース:無骨、転写成型、熱硬化性プラスチックケース 仕上げ:耐腐食性仕上げ、簡単にはんだ付け可能 はんだ付け用の最大ケース温度: 260 ° C ( 10 秒間) 最適な自動基板アセンブリ用のパッケージです 高密度用途向けの小型パッケージサイズ 8 mm テープとリールが用意されています 鉛フリーパッケージを用意