曜日別特売

Microchip マイコン ATSAMD, 32-Pin QFN ATSAMD20E16A-MU

Microchip マイコン ATSAMD, 32-Pin QFN ATSAMD20E16A-MU - MICROCHIP

ファミリー名 = ATSAMD
パッケージタイプ = QFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 32
デバイスコア = ARM Cortex M0+
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 48MHz
RAMサイズ = 8 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 4
標準動作供給電圧 = 3.3 V
ADC数 = 10 x 12ビットmm
低消費電力で高性能なMicrochipのARMR CortexR-M0+ベースのフラッシュマイクロコントローラ、ATSAMD20E16は、広範囲のホームオートメーション、一般家電、計測、産業用途に最適です。64 KBフラッシュ及び8 KBのSRAM 動作周波数: 最大48 MHz 4つのシリアル通信モジュール(SERCOM)は、UART / USART、SPI / I2C、6つの16ビットタイマ / カウンター、32ビットリアルタイムクロック及びカレンダー、10個のPWMチャンネル、1つの10チャンネル12ビットADC、1つの10ビットDACとして構成可能 最大60のタッチチャンネルをサポート 電源: 1.62 → 3.63 V SAMD20G及びSAMD20Jデバイスへの簡単なピン移行 Atmel Studio、ASF、SAM D20 Xplained Proキットによるサポート 追加機能 プロセッサ ARM Cortex-M0+ CPU、最大48 MHzで動作 単一サイクルのハードウェア乗算器 メモリ 64 KBのインシステムセルフプログラマブルフラッシュ 8 KB SRAMメモリ システム パワーオンリセット及びブラウンアウト検出(BOR) 内部及び外部クロックオプション、48 MHzデジタル周波数ロックループ(DFLL48M)及び48 → 96 MHz 分数デジタルフェーズロックループ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81414806ATSAMD20E16A-MU
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする