標準ツェナー電圧 = 15V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 300 mWパッケージタイプ = SOT-23ツェナータイプ = 電圧レギュレータピン数 = 3テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 200Ω最大逆漏れ電流 = 50nA寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm標準電圧温度係数 = 9.2 → 13mV/Kツェナーダイオード225 mW、BZX84、SZBZX84シリーズ、ON Semiconductor