標準ツェナー電圧 = 16V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 300 mW
パッケージタイプ = SOT-23
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 3
テスト電流 = 7.8mA
最大ツェナーインピーダンス = 17Ω
最大逆漏れ電流 = 100nA
寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.94mm
動作温度 Max = +150 ℃
ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52、SZMMBZ52シリーズ、ON Semiconductor


