曜日別特売

onsemi ツェナーダイオード 24V 表面実装 300 mW

onsemi ツェナーダイオード 24V 表面実装 300 mW - onsemi

ダイオード構成 = シングルV
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 300 mW
パッケージタイプ = SOT-23
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ピン数 = 3
テスト電流 = 5.2mA
最大ツェナーインピーダンス = 600Ω
最大逆漏れ電流 = 250nA
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
自動車規格 = AEC-Q101mA

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81445256MMBZ5252BLT1G
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする