ファミリー名 AT91
パッケージタイプ PQFP
実装タイプ 表面実装
ピン数 208
デバイスコア ARM920T
データバス幅 32bit
プログラムメモリサイズ 128 kB
最大周波数 180MHz
RAMサイズ 16 kB
USBチャンネル 1
SPIチャンネル数 1
標準動作供給電圧 1.65 1.95 V
ADC数 0mm
SMART SAM9X ARMR9マイクロプロセッサ. ARM926ベースのAtmelR SMART SAM9X組み込みマイクロプロセッサユニット(MPU)は、400 MHzで実行されるクロックを備えた高性能データスピードウェイプロセッサです。 デュアルイーサネットデュアルCAN、3個のUSB、7個のUARTなど、豊富な接続周辺機器を備えています。