曜日別特売

onsemi ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 500 mW

onsemi ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 500 mW - onsemi

標準ツェナー電圧 = 5.1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD-523
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 500 Ω @ 1 mA, 60 Ω @ 5 mA
最大逆漏れ電流 = 2μA
寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm
標準電圧温度係数 = 1.2mV/K

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81448835MM5Z5V1T1G
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする