onsemi ツェナーダイオード 8.2V 表面実装 550 mW
標準ツェナー電圧 = 8.2V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 550 mW
パッケージタイプ = SMB
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 45.7mA
最大ツェナーインピーダンス = 3.5Ω
最大逆漏れ電流 = 5μA
寸法 = 4.32 x 3.56 x 2.13mm
動作温度 Min = -65 ℃
ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















