標準ツェナー電圧 = 8.2V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 550 mWパッケージタイプ = SMBツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 45.7mA最大ツェナーインピーダンス = 3.5Ω最大逆漏れ電流 = 5μA寸法 = 4.32 x 3.56 x 2.13mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON Semiconductor