onsemi ロジックゲート, バッファ, 表面実装, 74

onsemi ロジックゲート, バッファ, 表面実装, 74 - onsemi

ロジックタイプ = バッファ
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 6
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
論理回路 = LCX
動作供給電圧 Max = 5.5 V
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 3.7 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 32mA
幅 = 4.5mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8144151974LCX07MTCX
オープン
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする