onsemi ツェナーダイオード 15V スルーホール 3 W

onsemi ツェナーダイオード 15V スルーホール 3 W - onsemi

標準ツェナー電圧 15V
1チップ当たりのエレメント数 1
最大パワー消費 3 W
パッケージタイプ ケース59-10
ツェナータイプ 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 5%
ピン数 2
テスト電流 25mA
最大ツェナーインピーダンス 9 Ω, 600 Ω
最大逆漏れ電流 250nA
寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm
動作温度 Max +200 ℃
ツェナーダイオード3 W、1N59xxBシリーズSurmetic、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(6000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814460351N5929BRLG
オープン
¥86,980
¥95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする