1N5929BRLG onsemi ツェナーダイオード 15V スルーホール 3 W onsemi 81446035

onsemi ツェナーダイオード 15V スルーホール 3 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(6000個)
注文コード
81446035
品番
1N5929BRLG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

標準ツェナー電圧 15V
1チップ当たりのエレメント数 1
最大パワー消費 3 W
パッケージタイプ ケース59-10
ツェナータイプ 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 5%
ピン数 2
テスト電流 25mA
最大ツェナーインピーダンス 9 Ω, 600 Ω
最大逆漏れ電流 250nA
寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm
動作温度 Max +200 ℃
ツェナーダイオード3 W、1N59xxBシリーズSurmetic、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする