標準ツェナー電圧 = 30V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 5 Wパッケージタイプ = ケース017AAツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±5%ピン数 = 2テスト電流 = 40mA最大ツェナーインピーダンス = 140 Ω @ 1 mA, 8 Ω @ 40 mA最大逆漏れ電流 = 3.7μA寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm動作温度 Min = -65 ℃A