onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74
ロジックタイプ = AND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 1
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = なし
パッケージタイプ = TSOP
ピン数 = 5
論理回路 = HC
入力タイプ = CMOS
動作供給電圧 Max = 7 V
高レベル出力電流 Max = -2.6mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 155ns
動作供給電圧 Min = -0.5 V
低レベル出力電流 Max = 2.6mA
寸法 = 3 x 1.5 x 1mm
74HC1Gファミリ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 74HC CMOSロジックファミリの、省スペース型シングルゲートデバイス. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















