MC74HC1G08DTT1G onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi 81447636

onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81447636
品番
MC74HC1G08DTT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

ロジックタイプ = AND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 1
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = なし
パッケージタイプ = TSOP
ピン数 = 5
論理回路 = HC
入力タイプ = CMOS
動作供給電圧 Max = 7 V
高レベル出力電流 Max = -2.6mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 155ns
動作供給電圧 Min = -0.5 V
低レベル出力電流 Max = 2.6mA
寸法 = 3 x 1.5 x 1mm
74HC1Gファミリ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 74HC CMOSロジックファミリの、省スペース型シングルゲートデバイス. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする