曜日別特売

onsemi ロジックゲート, XOR, 表面実装, 1-入力, 74

onsemi ロジックゲート, XOR, 表面実装, 1-入力, 74 - onsemi

ロジックタイプ = XOR
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 1
ゲートあたりの入力数 = 1
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = 74HC
動作供給電圧 Max = 6 V
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150ns
動作供給電圧 Min = 2 V
幅 = 4mm
74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(55個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81443917MC74HC86ADG
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする