曜日別特売

onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74HC373ADWG

onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74HC373ADWG - onsemi

論理回路 = HC
ラッチモード = 透明
ラッチエレメント = Dタイプ
ビット数 = 8bit
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm
高さ = 2.4mm
長さ = 12.95mm
幅 = 7.6mm
74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(38個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81442000MC74HC373ADWG
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする