onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 1-入力, 74

onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 1-入力, 74 - onsemi

ロジックタイプ = NAND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 1
ゲートあたりの入力数 = 1
シュミットトリガ入力 = あり
パッケージタイプ = TSOP
ピン数 = 5
論理回路 = 74VHC
入力タイプ = シュミットトリガ
動作供給電圧 Max = 5.5 V
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 19.6ns
動作供給電圧 Min = 2 V
自動車規格 = AEC-Q100mm
74VHC1Gファミリ、ON Semiconductor. ON Semiconductor社のアドバンスド74VHC高速シリコンゲートCMOSロジックファミリ製品は、CMOS低電力損失の利点を維持しながら、同等のバイポーラ ショットキーTTLと同様の高速動作を実現します。. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 5.5 V 7 V許容入力 シングルゲートパッケージ

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81445290M74VHC1G132DTT1G
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする