ロジックタイプ = NAND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 1
ゲートあたりの入力数 = 1
シュミットトリガ入力 = あり
パッケージタイプ = TSOP
ピン数 = 5
論理回路 = 74VHC
入力タイプ = シュミットトリガ
動作供給電圧 Max = 5.5 V
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 19.6ns
動作供給電圧 Min = 2 V
自動車規格 = AEC-Q100mm
74VHC1Gファミリ、ON Semiconductor. ON Semiconductor社のアドバンスド74VHC高速シリコンゲートCMOSロジックファミリ製品は、CMOS低電力損失の利点を維持しながら、同等のバイポーラ ショットキーTTLと同様の高速動作を実現します。. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 5.5 V 7 V許容入力 シングルゲートパッケージ