材質 = ABS樹脂
奥行き = 104 mm
高さ = 33 mm
幅 = 66 mm
外形寸法 = 104 x 66 x 33mm
範囲 = 1594 年
フランジ = なし
シリーズ = 1594
Hammond の防水ヘビーデューティ ABS エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。色は黒で、寸法は 104 x 66 x 33 mm です。プラスチックポスト(黄銅インサートなし)にセルフタッピングねじをねじ込んでいます。IP65 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています