ロジックタイプ = インバータ
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = CMOS、LSTTL
1チップ当たりのエレメント数 = 6
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 50 pF
高レベル出力電流 Max = -5.2mA
低レベル出力電流 Max = 5.2mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = 74HC
寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
自動車規格 = AEC-Q100mm
74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS


