曜日別特売

onsemi ロジックゲート, インバータ, 表面実装, 74

onsemi ロジックゲート, インバータ, 表面実装, 74 - onsemi

ロジックタイプ = インバータ
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = HCT
入力タイプ = CMOS
動作供給電圧 Max = 5.5 V
高レベル出力電流 Max = 4.8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18 ns @ 15 pF
動作供給電圧 Min = 4.5 V
低レベル出力電流 Max = 4.8mA
寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81441424MM74HCT04M
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする