Hammond, ABS樹脂, 高さ:40.5 mm, 奥行き:120 mm 1554CGY

Hammond, ABS樹脂, 高さ:40.5 mm, 奥行き:120 mm 1554CGY - HAMMOND

材質 = ABS樹脂
奥行き = 120 mm
高さ = 40.5 mm
幅 = 65 mm
外形寸法 = 120 x 65 x 40.5mm
範囲 = 1554
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1554
透明ドア = なしg
RALコード = RAL 7035

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814306781554CGY
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする