Hammond, ABS樹脂, 高さ:61 mm, 奥行き:180.3 mm 1554HGY

Hammond, ABS樹脂, 高さ:61 mm, 奥行き:180.3 mm 1554HGY - HAMMOND

材質 = ABS樹脂
奥行き = 180.3 mm
高さ = 61 mm
幅 = 119.4 mm
外形寸法 = 7.10 x 4.70 x 2.40インチ
IP保護等級 = IP66
シリーズ = 1554

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814323671554HGY
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする