曜日別特売

Hammond, ABS樹脂, 高さ:90.5 mm, 奥行き:160 mm 1554SGY

Hammond, ABS樹脂, 高さ:90.5 mm, 奥行き:160 mm 1554SGY - HAMMOND

材質 = ABS樹脂
奥行き = 160 mm
高さ = 90.5 mm
幅 = 160 mm
外形寸法 = 160 x 160 x 90.5mm
範囲 = 1554
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1554
重量 = 400g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814331281554SGY
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする