曜日別特売
1554SGY Hammond, ABS樹脂, 高さ:90.5 mm, 奥行き:160 mm 1554SGY HAMMOND 81433128

Hammond, ABS樹脂, 高さ:90.5 mm, 奥行き:160 mm 1554SGY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81433128
品番
1554SGY
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

材質 = ABS樹脂
奥行き = 160 mm
高さ = 90.5 mm
幅 = 160 mm
外形寸法 = 160 x 160 x 90.5mm
範囲 = 1554
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1554
重量 = 400g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする