標準ツェナー電圧 = 12V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = DO-35
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 20mA
最大ツェナーインピーダンス = 30 Ω @ 20 mA, 600 Ω @ 0.25 mA
最大逆漏れ電流 = 1μA
寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
標準電圧温度係数 = 0.07%/℃
ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor


