onsemi ビデオアンプIC, 差動出力, 8-Pin SOIC NE592D8R2G
電源タイプ = デュアル電源
標準デュアル供給電圧 = 8V
回路数 = 1
出力タイプ = 差動
標準ゲイン帯域幅積 = 90MHz
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
長さ = 5mm
動作温度 Max = +70 ℃
幅 = 4mm
ビデオアンプ、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















