NE592D8R2G onsemi ビデオアンプIC, 差動出力, 8-Pin SOIC NE592D8R2G onsemi 81450540

onsemi ビデオアンプIC, 差動出力, 8-Pin SOIC NE592D8R2GNE592D8R2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81450540
品番
NE592D8R2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

電源タイプ = デュアル電源
標準デュアル供給電圧 = 8V
回路数 = 1
出力タイプ = 差動
標準ゲイン帯域幅積 = 90MHz
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
長さ = 5mm
動作温度 Max = +70 ℃
幅 = 4mm
ビデオアンプ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする