曜日別特売

Hammond, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:122 mm 1591XXGSBK

Hammond, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:122 mm 1591XXGSBK - HAMMOND

材質 = ABS樹脂
奥行き = 122 mm
高さ = 36 mm
幅 = 94 mm
外形寸法 = 122 x 94 x 36mm
範囲 = 1591
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1591
重量 = 100g
RALコード = RAL 9005

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814235201591XXGSBK
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする