曜日別特売

onsemi ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 500 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
81445238
品番
1N5236B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469

標準ツェナー電圧 = 7.5V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = DO-35
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 20mA
最大ツェナーインピーダンス = 500 Ω @ 0.25 mA, 6 Ω @ 20 mA
最大逆漏れ電流 = 3μA
寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
標準電圧温度係数 = 0.058%/℃
ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする