onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74
ロジックタイプ = インバータ
入力タイプ = シュミットトリガ
1チップ当たりのエレメント数 = 6
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5ns
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
論理回路 = LCX
寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm
動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm
長さ = 5mm
74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(5個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ